Eriks
FORMAT

FORMAT Ontbramer voor- en achterwaarts Z4 12mm

  • ERIKS:12594639
  • Fabrikant:4317784511209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor- en achterwaartse ontbramer

Uitvoering: extra lange schacht.

Toepassing: te gebruiken voor het lineair en circulair voorwaarts en achterwaarts ontbramen of afkanten. Ook geschikt voor contourbewerkingen.

Opslaan in lijst

€ 218,43/ stukexcl. btw

€ 264,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
12 mm
Max. werklengte
5 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
100 mm
Kopdiameter
12 mm