Uitvoering: met cilindrische schacht. Met gelijkmatig verlopende speciale achterslijping van de conusmantel. Door de gunstige snijkantgeometrie ontstaat een lichte, schillende snede. De spanen worden door de schuine boring in schachtrichting afgevoerd en kunnen de verzinking niet beschadigen. Daardoor wordt de verzinking rond en wordt de machinespindel gespaard.
Toepassing: geschikt voor licht en kerfvrij ontbramen en verzinken van gaten.
€ 44,04/ stukexcl. btw
€ 53,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 35 mm |
Totale lengte | 102 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
Type | Verzinkboor |
Tophoek | 90 ° |
Materiaal | HSS-co |