Eriks
FORMAT

FORMAT Ontbraamverzinker dwarsgat HSSE 90grad. 10-15mm

  • ERIKS:23410603
  • Fabrikant:4317784079501
Image 1
Dwarsgatverzinkboor, 90°

Uitvoering: met cilindrische schacht. Met gelijkmatig verlopende speciale achterslijping van de conusmantel. Door de gunstige snijkantgeometrie ontstaat een lichte, schillende snede. De spanen worden door de schuine boring in schachtrichting afgevoerd en kunnen de verzinking niet beschadigen. Daardoor wordt de verzinking rond en wordt de machinespindel gespaard.

Toepassing: geschikt voor licht en kerfvrij ontbramen en verzinken van gaten.

Opslaan in lijst

€ 18,06/ stukexcl. btw

€ 21,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
21 mm
Totale lengte
65 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Verzinkboor
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS-co