Uitvoering: vergelijkbaar met DIN 6527.
Toepassing: voor ontbramen en afkanten. Uitermate geschikt voor contourbewerkingen.
60°.
€ 34,41/ stukexcl. btw
€ 41,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Afbraamfrees |
Max. werklengte | 10 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 57 mm |
DIN-norm | 6527L |
Kopdiameter | 6 mm |