Eriks
FORMAT

FORMAT Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM TiALN 60grad. 10mm

  • ERIKS:23110643
  • Fabrikant:4317784365116
Image 1
VHM-NC-ontbraamfrees

Uitvoering: vergelijkbaar met DIN 6527.

Toepassing: voor ontbramen en afkanten. Uitermate geschikt voor contourbewerkingen.



60°.

Opslaan in lijst

€ 54,28/ stukexcl. btw

€ 65,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Afbraamfrees
Max. werklengte
14 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
72 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
10 mm