Uitvoering: vergelijkbaar met DIN 6527.
Toepassing: voor ontbramen en afkanten. Uitermate geschikt voor contourbewerkingen.
€ 31,02/ stukexcl. btw
€ 37,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Afbraamfrees |
Max. werklengte | 8 mm |
Asdiameter | 4 mm |
Totale lengte | 54 mm |
DIN-norm | 6527L |
Kopdiameter | 4 mm |