Eriks
FORMAT

FORMAT Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM TiALN 120grad. 20mm

  • ERIKS:12594663
  • Fabrikant:4317784511155
Image 1
VHM-NC-ontbraamfrees

Uitvoering: vergelijkbaar met DIN 6527.

Toepassing: voor ontbramen en afkanten. Uitermate geschikt voor contourbewerkingen.

Opslaan in lijst

€ 247,56/ stukexcl. btw

€ 299,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Afbraamfrees
Max. werklengte
20 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
104 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
20 mm