Eriks
FORMAT

FORMAT Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM TiALN 120grad. 12mm

  • ERIKS:12594661
  • Fabrikant:4317784511131
Image 1
VHM-NC-ontbraamfrees

Uitvoering: vergelijkbaar met DIN 6527.

Toepassing: voor ontbramen en afkanten. Uitermate geschikt voor contourbewerkingen.

Opslaan in lijst

€ 85,61/ stukexcl. btw

€ 103,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Afbraamfrees
Max. werklengte
16 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
83 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
12 mm