Eriks
FORMAT

FORMAT Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 90grad. 4,0mm

  • ERIKS:23110295
  • Fabrikant:4317784365017
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-NC-ontbraamfrees

Uitvoering: vergelijkbaar met DIN 6527.

Toepassing: voor ontbramen en afkanten. Uitermate geschikt voor contourbewerkingen.

Opslaan in lijst

€ 27,05/ stukexcl. btw

€ 32,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Afbraamfrees
Max. werklengte
8 mm
Asdiameter
4 mm
Totale lengte
54 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
4 mm