Eriks
FORMAT

FORMAT Ontbraamfrees NC DIN6527 VHM 120grad. 8mm

  • ERIKS:12594652
  • Fabrikant:4317784511049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-NC-ontbraamfrees

Uitvoering: vergelijkbaar met DIN 6527.

Toepassing: voor ontbramen en afkanten. Uitermate geschikt voor contourbewerkingen.



120°.

Opslaan in lijst

€ 37,58/ stukexcl. btw

€ 45,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Afbraamfrees
Max. werklengte
12 mm
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
63 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
8 mm