Eriks
FORMAT

FORMAT Ontbraamfrees DIN6527 VHMVHM TiALN 90grad. 16mm

  • ERIKS:12594620
  • Fabrikant:4317784510967
Image 1
VHM-NC-ontbraamfrees

Uitvoering: vergelijkbaar met DIN 6527.

Toepassing: voor ontbramen en afkanten. Uitermate geschikt voor contourbewerkingen.

Opslaan in lijst

€ 175,86/ stukexcl. btw

€ 212,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Afbraamfrees
Max. werklengte
18 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
92 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
16 mm