Eriks
FORMAT

FORMAT Ontbraamfrees DIN6527 VHMVHM 90grad. 20,0mm

  • ERIKS:12594619
  • Fabrikant:4317784510950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-NC-ontbraamfrees

Uitvoering: vergelijkbaar met DIN 6527.

Toepassing: voor ontbramen en afkanten. Uitermate geschikt voor contourbewerkingen.

Opslaan in lijst

€ 210,47/ stukexcl. btw

€ 254,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Afbraamfrees
Max. werklengte
20 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
104 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
20 mm