Eriks
FORMAT

FORMAT Ontbraamfrees DIN6527 VHMVHM 90grad. 10,0mm

  • ERIKS:23110484
  • Fabrikant:4317784144865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-NC-ontbraamfrees

Uitvoering: vergelijkbaar met DIN 6527.

Toepassing: voor ontbramen en afkanten. Uitermate geschikt voor contourbewerkingen.

Opslaan in lijst

€ 47,99/ stukexcl. btw

€ 58,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Afbraamfrees
Max. werklengte
14 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
72 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
10 mm