Eriks
FORMAT

FORMAT Oliespuit gegoten zink mt.2 nominale inhoud 300ml

  • ERIKS:23429750
  • Fabrikant:4317784091336
Image 1
Oliespuit, zinkspuitgietwerk

Uitvoering: als de hendel slechts iets wordt opgetild komt de olie druppelsgewijs naar buiten. Door de op zwaartekracht werkende, kogelgelagerde aanzuiglans vindt een nagenoeg volledige lediging van het reservoir plaats.

Toepassing: geschikt voor dikke en dunne vloeibare oliesoorten en synthetische smeermiddelen. Niet voor agressieve oliesoorten geschikt.



Uitvoering: reservoir van zinkspuitgietwerk Door dubbel werkende metalen pomp is het oliesoorten in vrijwel elke positie mogelijk. Als de hendel slechts iets wordt opgetild komt de olie druppelsgewijs naar buiten.
Opslaan in lijst

€ 35,19/ stukexcl. btw

€ 42,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Inhoud
0.3 l
Hoogte
320 mm