Eriks
FORMAT

FORMAT Nijptang 225mm

  • ERIKS:23072418
  • Fabrikant:4317784099110
Image 1
Nijptang (knijptang)

Uitvoering: DIN ISO 9243, van speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd, snijkanten inductief gehard (60 HRC), kop gepolijst, tang zwart geatramenteerd.

Toepassing: voor het uittrekken van nagels en krammen.

Opslaan in lijst

€ 16,73/ stukexcl. btw

€ 20,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
225 mm