Uitvoering: galvanisch gebonden in hardverchroomde precisie-uitvoering. Origineel Zwitsers basisdeel van geslepen en gesmeed speciaal vijlenstaal. Universele korrel: D 126-middel (volgens FEPA-norm).
Toepassing: voor nauwkeurige (na-)bewerking van werkstukken/gereedschappen (bijv. stans-, snij- en persgereedschappen) in de machine- en matrijzenbouw. Tevens voor het ontbramen en bewerking van GFK en verwante materialen, van HM en keramiek voor- en afgesinterd, grafiet, ferrit, gietijzer, HSS etc.
€ 15,10/ stukexcl. btw
€ 18,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Vijlen |
Vorm | Rechthoekig |
Uitvoering | D126 |
Lengte | 140 mm |
Breedte | 5.2 mm |
Dikte | 1.6 mm |