Eriks
FORMAT

FORMAT Naaldvijl diamant 4-kant 140mm

  • ERIKS:23116425
  • Fabrikant:4317784118408
Image 1
Diamant-naaldvijl

Uitvoering: galvanisch gebonden in hardverchroomde precisie-uitvoering. Origineel Zwitsers basisdeel van geslepen en gesmeed speciaal vijlenstaal. Universele korrel: D 126-middel (volgens FEPA-norm).

Toepassing: voor nauwkeurige (na-)bewerking van werkstukken/gereedschappen (bijv. stans-, snij- en persgereedschappen) in de machine- en matrijzenbouw. Tevens voor het ontbramen en bewerking van GFK en verwante materialen, van HM en keramiek voor- en afgesinterd, grafiet, ferrit, gietijzer, HSS etc.

Opslaan in lijst

€ 13,27/ stukexcl. btw

€ 16,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Vijlen
Vorm
Vierkant
Lengte
140 mm
Breedte
2.6 mm