Eriks
FORMAT

FORMAT Muurbeitel SDS-max 400mm

  • ERIKS:23410183
  • Fabrikant:4317784208307
Image 1
SDS-max-beitel

Uitvoering: stabiel model met SDS-max-opnameschacht, uit één stuk gesmeed, slijpbaar. Lange levensduur.

Opslaan in lijst

€ 32,20/ stukexcl. btw

€ 38,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Steenbeitels
Lengte
400 mm
Beitelbreedte
50 mm