Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren, volgens fabrieksnorm.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen.
Opmerking: het helemaal tot aan de slijtgrens opgebruiken is voordeliger dan bijslijpen.
€ 12,19/ stukexcl. btw
€ 14,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Multifunctionele frees |
Max. werklengte | 8 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 38 mm |
DIN-norm | 6535-HB |
Kopdiameter | 5 mm |