Eriks
FORMAT

FORMAT Multifunctionele frees extra kort FN VHM Z3 0,6mm

  • ERIKS:23109485
  • Fabrikant:4317784363983
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
VHM-minifrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren, volgens fabrieksnorm.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen.

Opmerking: het helemaal tot aan de slijtgrens opgebruiken is voordeliger dan bijslijpen.



Uitvoering: VHM (K10/K20), type N, met centrumsnijder.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven evenals voor universele bewerkingen. Ten opzichte van een exemplaar met 2 snijkanten is de voeding ca. 50% sneller.
Opslaan in lijst

€ 12,95/ stukexcl. btw

€ 15,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Multifunctionele frees
Max. werklengte
15 mm
Asdiameter
3 mm
Totale lengte
38 mm
DIN-norm
6535-HB
Kopdiameter
0.6 mm