Eriks
FORMAT

FORMAT Multifunctioneel gereedschap VHM 90grad. 8mm

  • ERIKS:12594613
  • Fabrikant:4317784510806
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multifunctioneel gereedschap, 90°

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: voor het afronden van kanten en graveren van contouren evenals voor algemene freeswerkzaamheden.



90°.

Opslaan in lijst

€ 95,43/ stukexcl. btw

€ 115,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Multifunctionele frees
Max. werklengte
16 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
70 mm
Kopdiameter
8 mm