Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.
Toepassing: voor het afronden van kanten en graveren van contouren evenals voor algemene freeswerkzaamheden.
90°.
€ 67,37/ stukexcl. btw
€ 81,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Multifunctionele frees |
Max. werklengte | 12 mm |
Asdiameter | 8 mm |
Totale lengte | 60 mm |
Kopdiameter | 6 mm |