Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.
Toepassing: voor het afronden van kanten en graveren van contouren evenals voor algemene freeswerkzaamheden.
90°.
€ 57,54/ stukexcl. btw
€ 69,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Multifunctionele frees |
Max. werklengte | 10 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 50 mm |
Kopdiameter | 5 mm |