Eriks
FORMAT

FORMAT Multifunctioneel gereedschap VHM 90grad. 4mm

  • ERIKS:12594610
  • Fabrikant:4317784510776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multifunctioneel gereedschap, 90°

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: voor het afronden van kanten en graveren van contouren evenals voor algemene freeswerkzaamheden.



90°.

Opslaan in lijst

€ 54,73/ stukexcl. btw

€ 66,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Multifunctionele frees
Max. werklengte
8 mm
Asdiameter
5 mm
Totale lengte
50 mm
Kopdiameter
4 mm