Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.
Toepassing: voor het afronden van kanten en graveren van contouren evenals voor algemene freeswerkzaamheden.
90°.
€ 51,92/ stukexcl. btw
€ 62,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Multifunctionele frees |
Max. werklengte | 6 mm |
Asdiameter | 4 mm |
Totale lengte | 50 mm |
Kopdiameter | 3 mm |