Eriks
FORMAT

FORMAT Multifunctioneel gereedschap VHM 60grad. 6mm

  • ERIKS:12594625
  • Fabrikant:4317784510707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multifunctioneel gereedschap, 60°

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: voor het afronden van kanten en graveren van contouren evenals voor algemene freeswerkzaamheden.

Opslaan in lijst

€ 80,97/ stukexcl. btw

€ 97,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Multifunctionele frees
Max. werklengte
12 mm
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
60 mm
Kopdiameter
6 mm