Eriks
FORMAT

FORMAT Multifunctioneel gereedschap VHM 60grad. 5mm

  • ERIKS:12594624
  • Fabrikant:4317784510691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multifunctioneel gereedschap, 60°

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: voor het afronden van kanten en graveren van contouren evenals voor algemene freeswerkzaamheden.

Opslaan in lijst

€ 66,94/ stukexcl. btw

€ 81,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Multifunctionele frees
Max. werklengte
10 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
50 mm
Kopdiameter
5 mm