Eriks
FORMAT

FORMAT Multifunctioneel gereedschap VHM 60grad. 3mm

  • ERIKS:12594622
  • Fabrikant:4317784510677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multifunctioneel gereedschap, 60°

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: voor het afronden van kanten en graveren van contouren evenals voor algemene freeswerkzaamheden.

Opslaan in lijst

€ 62,24/ stukexcl. btw

€ 75,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Multifunctionele frees
Max. werklengte
6 mm
Asdiameter
4 mm
Totale lengte
50 mm
Kopdiameter
3 mm