Eriks
FORMAT

FORMAT Multifunctioneel gereedschap VHM 120grad. 5mm

  • ERIKS:12594643
  • Fabrikant:4317784510875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multifunctioneel gereedschap, 120°

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: voor het afronden van kanten en graveren van contouren evenals voor algemene freeswerkzaamheden.

Opslaan in lijst

€ 57,54/ stukexcl. btw

€ 69,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Multifunctionele frees
Max. werklengte
10 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
50 mm
Kopdiameter
5 mm