Eriks
FORMAT

FORMAT Multifunctioneel gereedschap VHM 120grad. 16mm

  • ERIKS:12594648
  • Fabrikant:4317784510929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multifunctioneel gereedschap, 120°

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: voor het afronden van kanten en graveren van contouren evenals voor algemene freeswerkzaamheden.

Opslaan in lijst

€ 182,40/ stukexcl. btw

€ 220,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Multifunctionele frees
Max. werklengte
26 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
80 mm
Kopdiameter
16 mm