Eriks
FORMAT

FORMAT Montage gereedschapsset, Set van 238

  • ERIKS:14568094
  • Fabrikant:4317784638470
Image 1
Montagegereedschapset, 238-delig

Inhoud van de set:
1 gereedschapskoffer
1 ringsteeksleutelset, 8-delig
1 dopsleutelset 1/2", 19-delig
1 schroevendraaierset 10-delig
1 inbussleutelset met kogelkop, 9-delig, 1,5–10mm
1 inbussleutelset 8-delig, T9-T40 met boring
1 bitassortiment, 31-delig
1 griptang, 250 mm
1 sleuteltang, 250 mm
1 waterpomptang, 250 mm
1 borgveertangenset, 4-delig
1 tangenset, 3-delig
1 nijptang 200 mm
1 koevoet met rolkop 400 mm
1 gereedschapset, 6-delig
1 bankhamer, 300 g
1 bankhamer, 500 g
1 kunststof hamer, 40 mm
1 Ideal-blikschaar, 260 mm
1 draadborstel
1 werkplaatsvijlset, 5 stuks
1 metaalzaagbeugel, zonder blad
1 handzaagblad, HSS
1 schraapstaal 200 mm
1 priem, 100 mm
1 afstriptang, 0,08–6 mm2
1 krimpgereedschapsstuk, 5-delig
1 fasetester 140 mm
1 zwarte isolatietape, 10 m.
1 zakrolmaat, 3 m
1 staaflamp
1 kunststof oliespuit, 0,125 l.
1 permanente merkstift, zwart
1 snijmes, 18 mm
1 kabelbinderset, 100-delig
1 schuifmaat zakformaat, 150 mm

Opmerking: alle gereedschappen in de genoemde gereedschapsset komen overeen met de artikelbeschrijvingen in deze catalogus. Eventuele wijzigingen in de setsamenstellingen zijn voorbehouden.
Opslaan in lijst

€ 1.605,84/ stukexcl. btw

€ 1.943,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Assembly Tool Set
Setuitvoering
Montagegereedschapset, 238-delig
Totaal aantal gereedschappen
238
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Hoogte
336 mm
Lengte
680 mm
Breedte
497 mm