Eriks
FORMAT

FORMAT Momentsleutel met omschakelratel 1-5Nm 1/4"

  • ERIKS:14569167
  • Fabrikant:4317784638630
Image 1
Momentsleutels

Uitvoering: zeer nauwkeurig, ook bij langdurig gebruik. Verstelbare momentsleutel met vierkante kop en geïntegreerde omschakelbare ratel voor gecontroleerd rechts en links aandraaien . Robuuste staalbuis-constructie, met verzinkte ratel. Het knikmechanisme met glijrol zorgt voor een hoorbaaren voelbaar afslagsignaal. Gemakkelijke en comfortabele schaalinstelling door verdraaien van de greep en vergrendeling via inschuifknop, extreem hoge nauwkeurigheid door micrometer-schaalring. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017. Wordt geleverd incl. keuringscertificaat, in kunststof box.

Toepassing: voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven in betreffend aanhaalbereik, voor verschillend industriële fabricage.

Opslaan in lijst

€ 208,97/ stukexcl. btw

€ 252,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT