Eriks
FORMAT

FORMAT Momentsleutel met doorsteekratel 80-400Nm 3/4''

  • ERIKS:14056568
  • Fabrikant:4317784552745
Image 1
Momentsleutel 3/4", met doorsteekvierkant

Uitvoering: hoogste precisie, ook bij zwaar langdurig gebruik. Verstelbare momentsleutel met aandrijfvierkant en geïntegreerde ratelfunctie voor gecontroleerd rechts en links aandraaien. Robuuste staalbuis-constructie, gepoedercoat, met verzinkte ratel. Het knikmechanisme met glijrol zorgt voor een hoorbaaren voelbaar afslagsignaal. Gemakkelijke en comfortabele schaalinstelling door verdraaien van de greep en vergrendeling via inschuifknop, extreem hoge nauwkeurigheid door micrometer-schaalring.
Levering incl. certificaat conform DIN EN ISO 6789.

Toepassing: voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven in overeenkomstig koppelbereik, voor verschillende industriële fabricages.



Met doorsteekvierkant. Wordt geleverd in kartonnen doos.

Opslaan in lijst

€ 310,24/ stukexcl. btw

€ 375,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT