Uitvoering: hoogste precisie, ook bij zwaar langdurig gebruik. Verstelbare momentsleutel met aandrijfvierkant en geïntegreerde ratelfunctie voor gecontroleerd rechts en links aandraaien. Robuuste staalbuis-constructie, gepoedercoat, met verzinkte ratel. Het knikmechanisme met glijrol zorgt voor een hoorbaaren voelbaar afslagsignaal. Gemakkelijke en comfortabele schaalinstelling door verdraaien van de greep en vergrendeling via inschuifknop, extreem hoge nauwkeurigheid door micrometer-schaalring.
Levering incl. certificaat conform DIN EN ISO 6789.
Toepassing: voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven in overeenkomstig koppelbereik, voor verschillende industriële fabricages.
Met doorsteekvierkant. Wordt geleverd in kartonnen doos.
€ 873,33/ stukexcl. btw
€ 1.056,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Aansluitmaat | 3/4 in |
Aandraaimoment | van 140 tot 750 Nm |
Totale lengte | 1240 mm |