Eriks
FORMAT

FORMAT Miniatuurfrees VHM TiALN D4 Z2 1,012mm

  • ERIKS:12049886
  • Fabrikant:4317784470698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-mini-radiusfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: door de verjongde hals bijzonder geschikt voor kopieer- en groeffrezen in diepliggende bereiken. Geschikt voor HSC-bewerkingen tot 52 HRC.
Opslaan in lijst

€ 37,28/ stukexcl. btw

€ 45,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Miniatuurfrees
Max. werklengte
15 mm
Asdiameter
4 mm
Totale lengte
45 mm
DIN-norm
DIN 6535-HA
Kopdiameter
1 mm