Eriks
FORMAT

FORMAT Miniatuurfrees VHM TiALN D4 Z2 0,64mm

  • ERIKS:12049870
  • Fabrikant:4317784470537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-mini-radiusfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: door de verjongde hals bijzonder geschikt voor kopieer- en groeffrezen in diepliggende bereiken. Geschikt voor HSC-bewerkingen tot 52 HRC.
Opslaan in lijst

€ 49,93/ stukexcl. btw

€ 60,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Miniatuurfrees
Max. werklengte
9 mm
Asdiameter
4 mm
Totale lengte
45 mm
DIN-norm
DIN 6535-HA
Kopdiameter
6 mm