Eriks
FORMAT

FORMAT Mini-stiftfrees HM trapeziumvorm 0307 C 3mm 3x7mm

  • ERIKS:23415229
  • Fabrikant:4317784131209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen mini-stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 3 mm, trapeziumvorm WKN, C-vertanding

Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.



Trapeziumvorm WKN

Opslaan in lijst

€ 17,42/ stukexcl. btw

€ 21,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Vorm
Stompe kegel WKN
Totale lengte
37 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
3 mm