Eriks
FORMAT

FORMAT Mini-stiftfrees HM spitse boogvorm 0313 C 3mm 3x13mm

  • ERIKS:23415241
  • Fabrikant:4317784131094
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen mini-stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 3 mm, spitse boogvorm SPG, C-vertanding

Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.



Spitse boogvorm SPG

Opslaan in lijst

€ 15,43/ stukexcl. btw

€ 18,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Max. werklengte
13 mm
Vorm
Boogvorm spits SPG
Totale lengte
43 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
3 mm