Eriks
FORMAT

FORMAT Mini-stiftfrees HM ronde walsvorm 0613 C 3mm6x13mm

  • ERIKS:23415226
  • Fabrikant:4317784130462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen mini-stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 3 mm, ronde rolvorm WRC, C-vertanding

Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.



Ronde walsvorm WRC

Opslaan in lijst

€ 23,82/ stukexcl. btw

€ 28,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Max. werklengte
13 mm
Vorm
Ronde walsvorm WRC
Totale lengte
43 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
6 mm