Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.
Ronde walsvorm WRC
€ 15,43/ stukexcl. btw
€ 18,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Max. werklengte | 13 mm |
Vorm | Ronde walsvorm WRC |
Totale lengte | 43 mm |
DIN-norm | 8033 |
Kopdiameter | 3 mm |