Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.
Ronde walsvorm WRC
€ 15,06/ stukexcl. btw
€ 18,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Max. werklengte | 10 mm |
Vorm | Ronde walsvorm WRC |
Totale lengte | 40 mm |
DIN-norm | 8033 |
Kopdiameter | 2 mm |