Eriks
FORMAT

FORMAT Mini-stiftfrees HM druppelvorm 0610 C 3mm 6x10mm

  • ERIKS:23415232
  • Fabrikant:4317784130509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen mini-stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 3 mm, druppelvorm TRE, C-vertanding

Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.



Druppelvorm TRE

Opslaan in lijst

€ 23,82/ stukexcl. btw

€ 28,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Vorm
Druppel TRE
Totale lengte
40 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
6 mm