Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.
Cilindervorm ZYA
€ 16,84/ stukexcl. btw
€ 20,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Max. werklengte | 10 mm |
Vorm | Cilindrisch ZYA |
Totale lengte | 40 mm |
DIN-norm | 8033 |
Kopdiameter | 2 mm |