Eriks
FORMAT

FORMAT Mini-stiftfrees HM bolvormig 0302 C 3mm 3x2mm

  • ERIKS:23415227
  • Fabrikant:4317784130998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen mini-stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 3 mm, kogelvorm KUD, C-vertanding

Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.



Kogelvorm KUD

Opslaan in lijst

€ 15,43/ stukexcl. btw

€ 18,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Max. werklengte
2 mm
Vorm
Kogel KUD
Totale lengte
33 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
3 mm