Eriks
FORMAT

FORMAT Microboor volhardmetaal WN 5xd 2,40mm TiALN inwendige koeling

  • ERIKS:12593830
  • Fabrikant:4317784508506
Image 1
Uitvoering:volhardmetaal, volgens fabrieksnorm.
Oppervlakte TiAIN-gecoat, rechtssnijdend, met speciale aanslijping en ratio-uitdunning. Zijspaanhoek normaal, kerndikte sterker dan normaal en zonder tophoek. Boor met inwendige koeling De boor beschikt over een zeer goede eigen centreerverhouding en produceert korte spanen zelfs bij langspanende materialen.

Toepassing: voor precieze boorgaten met kleine Ø-toleranties en goede oppervlakten. Voor het boren van gaten tot 5 x D met hoge snijwaarden geschikt. In het bijzonder toepasbaar voor lang- en kort verspanende materialen zoals bouw- en gecarboneerd staal, gegoten staal, temperstaal, koolstofstaal, brons, gietijzer, hooggelegeerde AlSi-legeringen en gelegeerde staalsoorten tot 1200 N/mm² hardheid.

Opslaan in lijst

€ 49,34/ stukexcl. btw

€ 59,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
2.4 mm
Snijlengte
21 mm
Totale lengte
57 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Coating
TiAIN
Koelkanaal
1
Tophoek
140 °
Materiaal
Volhardmetaal
Spiraalhoek
30 °