Eriks
FORMAT

FORMAT Microboor Type N HSS-E DIN 1899-A 1,15mm

  • ERIKS:23407867
  • Fabrikant:4317784262958
Image 1
Kleinste boor HSS Co5, DIN 1899-A, type NUitvoering: speciale boren, oppervlak blank, rechts tappend, met verstevigde schacht, hoge rondheid en exacte puntaanslijping. Ø-tolerantie: op spiraaldeel 0/-0,004 mm. Toepassing: Voor het boren van kleine gaten met een hoge boornauwkeurigheid Bohrungsgenauigkeit. In het bijzonder voor staalsoorten met een hoge legering alsook voor kort- en langspanende materialen.
Opslaan in lijst

€ 3,63/ stukexcl. btw

€ 4,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
1.15 mm
Snijlengte
7.6 mm
Totale lengte
25 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1899-A
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co
Spiraalhoek
25 °