Eriks
FORMAT

FORMAT Microboor DIN1899A HSSEPM vorm A 0,45mm

  • ERIKS:23407853
  • Fabrikant:4317784262811
Image 1
MicroboorUitvoering: speciale boor, oppervlak blank, rechtssnijdend, met verstevigde schacht, hoge ronddraainauwkeurigheid en nauwkeurig geslepen punt. Ø-tolerantie: op spiraaldeel 0/–0,004 mm. Toepassing: voor het boren van kleine gaten met een hoge boornauwkeurigheid. Vooral geschikt voor hooggelegeerde staalsoorten en voor kort- en langspanende materialen.
Opslaan in lijst

€ 4,53/ stukexcl. btw

€ 5,48incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
0.45 mm
Snijlengte
3 mm
Totale lengte
25 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1899-A
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co
Spiraalhoek
25 °