€ 8,34/ stukexcl. btw
€ 10,09incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 0.1 mm |
Snijlengte | 0.5 mm |
Totale lengte | 25 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1899-A |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS-co |
Spiraalhoek | 25 ° |