Eriks
FORMAT

FORMAT Metalen zwaaihaak 3-delig300x20x3mm

  • ERIKS:23422682
  • Fabrikant:4317784098274
Image 1
Metalen zwaaihaak/instelwinkelhaak

Uitvoering: van gehard, verzinkt staal, met vleugelmoer.

Toepassing: de beide beweegbare benen kunnen in elke gewenste hoek ingesteld en met de vleugelmoer vergrendeld worden. Veelzijdig inzetbaar bij eenvoudige bankwerkerswerkzaamheden.

Opslaan in lijst

€ 15,57/ stukexcl. btw

€ 18,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Beenlengte langste deel
300 mm
Beenlengte
20 mm