Eriks
FORMAT

FORMAT Metaalcirkelzaagblad 250x32x2 - Z=200

  • ERIKS:23113935
  • Fabrikant:4317784141949
Image 1
HSS metaalcirkelzaagblad, zeer slijtvaste TIN-coating

Uitvoering: materiaal nr. 1.3343 (HSS-DMo5), boring H7, volgens DIN 1840, holgeslepen. Het basismateriaal is lasergesneden, met blanke oppervlakte. Gehard en meervoudig ontlaten op 63-65 HRC.

Met duidelijk verminderde wrijvingscoëfficiënt en hogere temperatuurbestendigheid.

Toepassing: uitstekend geschikt voor automatische zaagmachines en bij de inzet van minimumhoeveelheid smering / minimumhoeveelheid koeling. Op grond van de zeer slijtvaste coating en de betere glijeigenschappen bij voorkeur in te zetten bij continue inzet / seriesnedes. Maakt hogere snijsnelheden en voeding mogelijk bij gelijktijdige verhoging van de standtijd. Snijsnelheden: 40-120 m/min.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Bladdiameter
250 mm
Materiaal
HSS-co
Dikte
2 mm
Gatdiameter
32 mm
Aantal tanden
200
Coating
Tin